Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6204-2RLDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6204-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant2258
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106013136