Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur25 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6215-ZZD BRG
- Description longueLe 6215-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6215-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590658848