Motion
6216-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515895
N° MFR6216-ZZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05515895
N° MFR6216-ZZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6216-ZZD BRG
  • Description longue
    Le 6216-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216-ZZD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590658923

Aperçu

Description du fabricant
6216-ZZD BRG