Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6305-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6305-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6305-ZZD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106072577