Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur41 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6317-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6317-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6317-2RLD
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987253