Motion
CHAÎNE 50 PRO Q X 39PRLEE

PEER CHAIN
50 PRO Q X 39PRLEE CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, ProCoat Carbon Steel Material, 39 pitches Length
N° D’ARTICLE MI05515984
N° MFR50 PRO Q X 39PRLEE CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50 PRO Q X 39PRLEE CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, ProCoat Carbon Steel Material, 39 pitches Length
N° D’ARTICLE MI05515984
N° MFR50 PRO Q X 39PRLEE CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    39 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    29219
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 50 PRO Q X 39PRLEE
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec des aliments.