Motion
2830V363
Vario Power Variable Speed Belt - 1.7500 in Top Width, 36.3000 in Overall Length, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI05516029
N° MFR2830V363
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vario Power Variable Speed Belt - 1.7500 in Top Width, 36.3000 in Overall Length, Fiber Reinforced Rubber
N° D’ARTICLE MI05516029
N° MFR2830V363
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    30 °
  • Longueur totale
    36.3000 po
  • Haut Largeur  
    1.7500 po

Détails

  • Série de courroies
    2830V
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé de fibres
  • Plage de température de fonctionnement
    22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE À VITESSE VARIABLE 2830V363
  • PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
  • PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.