Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Roue Diamètre4.5000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- Type de roueType 41