Motion
10-VQ110-5M
VANNE, CONNECTEUR,C/CHAMBRE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI05523601
N° MFR10-VQ110-5M
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, CONNECTEUR,C/CHAMBRE (C.C.)
N° D’ARTICLE MI05523601
N° MFR10-VQ110-5M
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
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ100
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
10-VQ110-5M VANNE, CONNECTEUR,C/CHAMBRE (C.C.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté