Motion
203ACT2SR
Limiteur de couple série 200 — Modèle : 203, Taille : 2
N° D’ARTICLE MI05527570
N° MFR203ACT2SR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de couple série 200 — Modèle : 203, Taille : 2
N° D’ARTICLE MI05527570
N° MFR203ACT2SR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE 203ACT2SR
  • Limitation précise du couple, conception économique et milliers d’unités en fonctionnement réussi
  • En cas de surcharge, la menace de dommages est éliminée en débranchant l’inertie du train de transmission
  • Offert en trois styles de réinitialisation : réinitialisation aléatoire automatique, réinitialisation automatique à position unique et désengagement manuel de la roue libre
  • Protection bidirectionnelle qui accepte des plages de couple allant jusqu’à 75,000 po-lb
  • Réinitialisation automatique pour les vitesses inférieures à 500 tr/min; réinitialisation manuelle pour les vitesses allant jusqu’à 2,000 tr/min
  • Une large gamme de configurations de montage assure la bonne solution pour toutes les applications, elle peut accueillir des diamètres de forage allant jusqu’à 4 po
  • Le modèle 205 comprend le raccord à membrane métallique rigide à torsion Autoflex pour un désalignement angulaire