Motion
DWE4557

DEWALT
DWE4557

DWE4557
N° D’ARTICLE MI05528458
N° MFRDWE4557
Prix336.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4557

DWE4557
N° D’ARTICLE MI05528458
N° MFRDWE4557

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix336.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    14.35 lb

Détails

  • CUP_NON
    885911278379

Aperçu

Description du fabricant
DWE4557 7 po 8,500 tr/min 4.5HP ANGLE
  • Le moteur haute puissance de 4.7 HP (puissance maximale du moteur) de 8,500 tr/min offre une protection contre les surcharges et des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
  • Le système d’éjection de la poussière protège le moteur contre les particules dommageables qui pénètrent dans l’admission d’air, ce qui aurait autrement abrasé le moteur et augmenté la durée de vie de la brosse
  • La poignée de déclenchement antivibrations réduit la fatigue causée par les vibrations
  • Conception légère (11.6 lb) réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
  • 8,500 tr/min pour un retrait optimal du matériau avec meules de 7 po
  • La porte de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse
  • Le protecteur Quick-Change permet à l’utilisateur de régler rapidement le protecteur pour rediriger les étincelles
  • La poignée de déclenchement à prise souple offre un confort et un contrôle accrus
  • Le cordon épais de style « S » résiste aux abus des environnements de chantier et d’atelier, offrant durabilité et longue durée de vie du cordon
  • La poignée latérale à 3 positions offre une meilleure ergonomie pour des applications spécifiques
  • Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon