Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre220 mm
- Taille du boulonM20
- Alésage Diamètre80 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage86 mm
- Longueur totale Diamètre265 mm
- Diamètre du pilote190 mm
- Désactivation de l’unité64.5 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9750 kgf
- Capacité de charge statique radiale7300 kgf
- Roulement de rechangeUK218+H2318
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFC200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250342846