Motion
25  RIV WT

WHITNEY CHAIN
25 RIV WT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535637
N° MFR25 RIV WT
Prix10.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WHITNEY CHAIN
25 RIV WT

Chaîne à rouleaux Whitney à brin simple
N° D’ARTICLE MI05535637
N° MFR25 RIV WT
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
Prix10.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    2.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.6880 po
  • Longueur de la goupille
    5.5480 po
  • Hauteur de la plaque
    2.1390 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.3120 po
  • Diamètre du rouleau
    1.4060 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    25A à 2 1/4 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623901056880

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 25 WT RIV
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer