Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure1.5000 po
- Diamètre de la broche0.6880 po
- Longueur de la goupille2.9120 po
- Hauteur de la plaque2.1390 po
- Épaisseur de la plaque0.3120 po
- Diamètre du rouleau1.4060 po
Détails
- Détails supplémentairesLa chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
- Numéro de chaîne et pas200A à 2 1/4 po
- Type de produitChaîne à rouleaux
- CUP_NON6623901267057
Aperçu
- Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
- Boussole extrudé uni
- Rouleau extrudé solide
- Plaques plus larges à la taille
- Plaques durcies et piquées par injection
- Vaste gamme d’accessoires disponibles
- Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client