Motion
11091
Soutien du dos, élastique, TP
N° D’ARTICLE MI05537027
N° MFR11091
Prix28.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soutien du dos, élastique, TP
N° D’ARTICLE MI05537027
N° MFR11091
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
Prix28.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Corps économique tout élastique de 19 cm (7.5 po) - Fermeture à sangle unique de 12.7 cm ( 5 po) - Garnitures non conductrices en polypropylène - Bretelles réglables et amovibles - Reliure en biais extensible avec coutures en zigzag - Sangle de chenille en caoutchouc - Noir
  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Élastique
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    Support arrière élastique 1650 XS noir économique
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Supports de dossier
  • Type de suspension
    Réglable, amovible
  • CUP_NON
    720476110910

Aperçu

Description du fabricant
DOS ÉLASTIQUE NOIR 1650 XS
  • Le ProFlex® 1650 Economy Elastic Back est un corps tout élastique 7.5-inch pour un soutien extra ferme. Conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur au dos. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le support dorsal est correctement en place, le travailleur aura un support supplémentaire pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.

Les clients ont également acheté