Motion
21495
8260FRHL L/TG Lime Type R Classe 2 FR Gilet modacrylique
N° D’ARTICLE MI05537072
N° MFR21495
Prix101.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8260FRHL L/TG Lime Type R Classe 2 FR Gilet modacrylique
N° D’ARTICLE MI05537072
N° MFR21495
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
Prix101.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    8260FRHL L/TG Lime Type R Classe 2 FR Gilet modacrylique
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets FR - Classes 2 et 3
  • CUP_NON
    720476214953

Aperçu

Description du fabricant
8260FRHL TYPE R CLASSE 2 FR MODACRYLIQUE
  • Le gilet de sécurité ignifuge GloWear® 8260FRHL Hi-Vis est un gilet de classe 2 de type R conforme à la norme ASTM F1506 pour la résistance aux flammes. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, ce gilet de travail en maille conforme à la norme ANSI est testé et certifié ATPV 4.6 cal/cm2. Conforme aux normes ASTM F1506 et ANSI/ISEA 107 Cette veste de sécurité de classe 2 est fabriquée en tissu GlenGuard® FR avec un corps en maille modacrylique 5.6oz et une fixation pour une circulation d’air et une respirabilité accrues. Cette veste réfléchissante est également dotée d’un tissu réfléchissant 2 Scotchlite FR 3M conforme à la norme ANSI pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. POCHES & ACCESSOIRES La veste comprend une poche intérieure, une poche à stylo double et une languette de microphone radio ignifuge. L’anneau en D à l’arrière est doté d’une fermeture à boucles et à crochets pour l’enfiler et l’enlever facilement. Ces vêtements haute visibilité ignifuges sont parfaits pour les travaux électriques, pétrochimiques, pétroliers et gaziers et les travaux de raffinerie.

Les clients ont également acheté