Motion
21514
GLOWEAR® T-shirt – Chandail, manches courtes, matériau en polyester, grande taille, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05537085
N° MFR21514
Prix21.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GLOWEAR® T-shirt – Chandail, manches courtes, matériau en polyester, grande taille, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05537085
N° MFR21514

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15.25 po
  • Taille
    L
  • Largeur de bande
    2 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot de polyester respirant conforme à la norme ANSI (4.1 oz.) - Traitement évacuant l'humidité - 50+ FPS pour une protection contre les UV nocifs - Matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI 2" Niveau 2 - Réfléchissant par transfert de chaleur pour un confort flexible - Poches : Une poitrine extérieure - Lime, Orange
  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    T-shirt 8289 L orange type R classe 2
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 chemise
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    1
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Chemises et chandails en molleton
  • Style chemise
    Chandail
  • Style de manches
    Manches courtes
  • CUP_NON
    720476215141

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 8289 TYPE R CLASSE 2 , ORANGE, L
  • T-shirt de classe 2  : Vêtements à prix réduit avec tricot léger œil-de-perdrix et traitement évacuant l’humidité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté