Motion
23258
GLOWEAR® Chapeau Ranger - Chapeau haute visibilité, couleur orange haute visibilité, grand/très grand
N° D’ARTICLE MI05537092
N° MFR23258
Prix20.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GLOWEAR® Chapeau Ranger - Chapeau haute visibilité, couleur orange haute visibilité, grand/très grand
N° D’ARTICLE MI05537092
N° MFR23258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L/XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Polyester Oxford conforme à la norme ANSI 150D - Panneaux d'aération en maille - 1" Niveau 2 Matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI avec couleur contrastante - Deux tailles : P/M (21-22.5"/ 53-57cm) G/TG (22.5-24"/ 57-61cm) - Lime, Orange
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Chapeau de soleil orange à haute visibilité Ranger 8935 L/TG
  • Type de vêtement
    Chapeau Ranger
  • Utilisation du vêtement
    Refroidissement personnel
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Haute visibilité
    Chapeau haute visibilité
  • Comprend
    1 chapeau
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester Oxford
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Casques et accessoires
  • CUP_NON
    720476232582

Aperçu

Description du fabricant
CHAPEAU DE GARDE-ROBE HAUTE VISIBILITÉ 8935 , ORANGE, G/G
  • Le chapeau de soleil à haute visibilité GloWear® 8935 est un chapeau de protection solaire léger et respirant pour le visage et l’abat-jour de la tête lorsque vous travaillez à l’extérieur. Ce chapeau de soleil en polyester 150D est doté d’un large bord pour une couverture complète, tandis que l’aération en filet à 360 degrés maximise la circulation de l’air pour un confort respirant. Les couleurs à haute visibilité (lime ou orange) et le ruban réfléchissant 1in //2.5cm sont approuvés ANSI 107 pour assurer la sécurité et la visibilité des travailleurs. Ce chapeau de protection solaire est offert en trois tailles (P/M, G/TG, 2XL/3XL) pour convenir à une variété de tailles de tête. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements chauds où l’ombre et le refroidissement sont nécessaires, y compris l’agriculture et l’aménagement paysager. Peut également être utilisé pour les activités récréatives en plein air comme la randonnée, la pêche ou le jardinage.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté