Spécifications
Dimensions
- TailleL/XL
Détails
- Détails supplémentairesPolyester Oxford conforme à la norme ANSI 150D - Panneaux d'aération en maille - 1" Niveau 2 Matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI avec couleur contrastante - Deux tailles : P/M (21-22.5"/ 53-57cm) G/TG (22.5-24"/ 57-61cm) - Lime, Orange
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionChapeau de soleil Ranger à haute visibilité Lime 8935 L/TG
- Type de vêtementChapeau Ranger
- Utilisation du vêtementRefroidissement personnel
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Haute visibilitéChapeau haute visibilité
- Comprend1 chapeau
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyester Oxford
- Gamme de produitsGloWear
- SérieCasques et accessoires
- CUP_NON720476232605
Aperçu
- Le chapeau de soleil à haute visibilité GloWear® 8935 est un chapeau de protection solaire léger et respirant pour le visage et l’abat-jour de la tête lorsque vous travaillez à l’extérieur. Ce chapeau de soleil en polyester 150D est doté d’un large bord pour une couverture complète, tandis que l’aération en filet à 360 degrés maximise la circulation de l’air pour un confort respirant. Les couleurs à haute visibilité (lime ou orange) et le ruban réfléchissant 1in //2.5cm sont approuvés ANSI 107 pour assurer la sécurité et la visibilité des travailleurs. Ce chapeau de protection solaire est offert en trois tailles (P/M, G/TG, 2XL/3XL) pour convenir à une variété de tailles de tête. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements chauds où l’ombre et le refroidissement sont nécessaires, y compris l’agriculture et l’aménagement paysager. Peut également être utilisé pour les activités récréatives en plein air comme la randonnée, la pêche ou le jardinage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation