Motion
56-424/S
Gants recouverts de mousse nitrile, couverture de la paume, violet/noir, G, 12PK
N° D’ARTICLE MI05537105
N° MFR56-424/S
Price$12.58/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants recouverts de mousse nitrile, couverture de la paume, violet/noir, G, 12PK
N° D’ARTICLE MI05537105
N° MFR56-424/S
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
Price$12.58/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    P en oz

Details

  • Détails supplémentaires
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Application
    Huileux et humide
  • Couverture du revêtement
    Paume
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Violet
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Tricot
  • Description
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens ont demandé à ATG® de fabriquer un MaxiFlex® hydrofuge qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Ils l’ont fait. Voici. Ils l’appellent MaxiDry®.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314117039
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Quantité du colis
    12
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    616314117039

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MAXIDRY 56-424/S
  • La coquille en tricot à cordes sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Répulsivité des liquides - Résistance accrue aux huiles grâce à la plateforme technologique LiquiTech® d’ATG
  • Ultra léger- Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture ultra légère de pointe offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Poignet verrouillable - S’assure que le gant ne glisse pas sur la main. Un soutien élastique exclusif dans la région du poignet procure un effet de « verrouillage » pour un ajustement serré
  • Prise optimisée - La finition antidérapante de la microtasse permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté