Motion
33-325/TTG
G-Tek, coquille en nylon noir épais 13G , revêtement en PU noir très épais TAILLE 2XL-Black
N° D’ARTICLE MI05537131
N° MFR33-325/XXL
Prix4.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
G-Tek, coquille en nylon noir épais 13G , revêtement en PU noir très épais TAILLE 2XL-Black
N° D’ARTICLE MI05537131
N° MFR33-325/XXL
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
Prix4.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    52 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Application
    • Revêtement mince, bonne prise pour une manipulation à haute dextérité • Manipulation de petites pièces • Opérations d’entretien et de réparation • Contrôle et inspection de la qualité
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Motif de prise
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314054358
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314054358

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 33-325/TTG
  • La coquille en tricot de nylon sans couture épais offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane extra épais prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution