Motion
147-1-14/7
Gants homologués pour l’électricité, classe 1, taille 7, PR
N° D’ARTICLE MI05537177
N° MFR147-1-14/7
Prix230.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants homologués pour l’électricité, classe 1, taille 7, PR
N° D’ARTICLE MI05537177
N° MFR147-1-14/7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix230.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    7
  • Longueur  
    14 po
  • Taille
    7 po-oz

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Utilisé exclusivement à des fins électriques, comme la production d’électricité, les entrepreneurs en électricité, la réparation/l’entretien automobile hybride, la fabrication automobile hybride, l’entretien d’usines industrielles et les services publics.
  • Mot-clé de description
    Gants isolants
  • Matériel
    Latex
  • Normes respectées
    ANSI/ASTM D120, NFPA 70E
  • CUP_NON
    616314050763

Aperçu

Description du fabricant
GANT ISOLÉ ÉLECTRIQUE 147-1-14/7
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E pour une utilisation autour des dangers électriques et de la protection contre les arcs électriques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon