Motion
390-EZ202-Y4/5X
Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05537225
N° MFR390-EZ202-Y4/5X
Prix54.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05537225
N° MFR390-EZ202-Y4/5X
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
Prix54.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    155 cm, 61.0000 po
  • Longueur
    40.6 cm
  • Taille
    4, 5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant jusqu’à 5 heures en fonction des conditions ambiantes. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Méthode de refroidissement
    Évaporation
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant jusqu’à 5 heures en fonction des conditions ambiantes. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, protection contre le stress °F Températures élevées
  • Groupe et classe
    Classe 2
  • Code d’harmonisation
    6117.80.9540
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314096334
  • Matériel
    Nylon, polyester
  • Composition du matériel
    Nylon, polyester
  • Gamme de produits
    EZ-Cool
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    EZ-Cool
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Refroidissement
  • CUP_NON
    616314096334
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
390-EZ202-Y4/5X VESTE CLG LIME 4XLG/5XLG
  • ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2
  • Léger, facile à activer et durable
  • Temps d’activation de 1-2 minutes
  • Le refroidissement prolongé dure jusqu’à 5 heures selon les conditions ambiantes
  • Refroidit le corps à 15-20 degrés de la température ambiante
  • Fournit un effet rafraîchissant uniforme sans l’enflure et l’effet de slime
  • Sèche après utilisation et lorsqu’il est correctement entreposé, il élimine les risques de moisissure
  • Extérieur en polyester conforme à la norme ANSI avec tissu de refroidissement intérieur Hyperkewl et doublure en nylon hydrofuge
  • Fermeture autoagrippante
  • 2" silver reflective tape
  • 3 poches