Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cordage de sécurité7/16 po
- Longueur du cordage de sécurité50 pi
- TailleUniverselle
Détails
- Capacité310 lb
- Composants clés de la trousseSystème de freinage, poulies, poteau de sauvetage, coulisseau
- Type de trousseRécupération/sauvetage
- Matériau du cordage de sécuritéCerne en polyamide
- Type de trousse de récupérationRécupération/sauvetage standard
- Ancrage réutilisable ou à usage uniqueRéutilisable
- Normes respectéesOSHA 1926, OSHA 1910.66
- Poignée de suivi ou manuelleManuel
Aperçu
- Solution prête à l’emploi pour un sauvetage rapide – aucun assemblage requis
- Soulevez ou abaissez rapidement un travailleur tombé à la sécurité
- Un système de transport efficace avec un rapport de 4:1 levage rend les charges plus lourdes plus faciles à soulever
- Conforme aux normes OSHA et ANSI A10.32
- Capacité : La trousse de 310 lb contient :
- Poulies en aluminium haute résistance à code couleur pour une orientation facile
- Corde semi-statique 7/16”
- Poteau de raccordement de secours à distance (4’ effondré/12’ entièrement déployé)
- Attache de mousqueton/amorce
- Étui de transport sur poteau avec poignée
- Poignée de commande de corde
- Longe à outils WristBandit .
- Connecteur d’ancrage à bras croisé
- Sac à poteau
- Trousse de sac à dos