Motion
AC-TB/UGN
Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, noir, vert, couleur lime, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05537243
N° MFRAC-TB/UGN
Prix647.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, noir, vert, couleur lime, taille universelle, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05537243
N° MFRAC-TB/UGN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix647.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir, vert, lime
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des jambes, Rembourrage des épaules
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Harnais extensible
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    612230198114

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU D'AIR AC-TB/UGN MILLER
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité – jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché
  • Le rembourrage ergonomique profilé minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation
  • La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité
  • Les boucles à came permettent un réglage facile d’une seule main; maintiennent la sangle fermement en place sans réajustement requis
  • L’anneau dorsal en D s’ajuste facilement et simplifie la fixation
  • Boucles à fermeture rapide pour un enfilage facile
  • Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une endurance toute la journée et une productivité accrue – jusqu’à 10 % plus légers que les harnais concurrents similaires
  • Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue
  • Sangle à motifs uniques et vibrants pour une identification facile
  • Couleur : Vert