Motion
5777055220

AVENTICS
5777055220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CA, solénoïde unique, borne DIN
N° D’ARTICLE MI05540545
N° MFR5777055220
Prix128.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5777055220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CA, solénoïde unique, borne DIN
N° D’ARTICLE MI05540545
N° MFR5777055220
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
Prix128.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    31.78 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5777055220 CD04-5/2AR-G018-024AC