Motion
R412008098

AVENTICS
R412008098

Vanne pneumatique - 5 ports, 3 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI05540580
N° MFRR412008098
Prix633.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412008098

Vanne pneumatique - 5 ports, 3 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI05540580
N° MFRR412008098
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
Prix633.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    134.20 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
R412008098 CD12-5/3CC-G012

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif