Motion
5727460420

AVENTICS
5727460420

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05540681
N° MFR5727460420
Prix179.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5727460420

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05540681
N° MFR5727460420
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
Prix179.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    33.55 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5727460420 V740-5/2DS-024DC-07

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif