Motion
5727555302

AVENTICS
5727555302

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 4 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05540692
N° MFR5727555302
Prix264.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5727555302

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 4 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05540692
N° MFR5727555302
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
Prix264.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    33.55 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    4
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8

Aperçu

Description du fabricant
5727555302 V740-5/4CC-DI08-NONE-07-BASIC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif