Motion
R414002003

AVENTICS
R414002003

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05541032
N° MFRR414002003
Prix767.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R414002003

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI05541032
N° MFRR414002003
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
Prix767.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    1/4 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    35.3 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 70 °C
  • Définir la plage de pression
    0 à 159 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
R414002003 ED05-000-060-020-1M12A