Motion
0820058001

AVENTICS
0820058001

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05541054
N° MFR0820058001
Prix101.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820058001

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05541054
N° MFR0820058001
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
Prix101.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    52.97 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
0820058001 TC15-5/2XX-AR-024DC-I-FORM C-