Motion
R412006025

AVENTICS
R412006025

Préfiltre - 14 pi3/min, 1/4 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05542358
N° MFRR412006025
Prix367.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006025

Préfiltre - 14 pi3/min, 1/4 ports BSPP, drain automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05542358
N° MFRR412006025
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
Prix367.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    14 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006025 "AS2-FLP-G014-SSS-AO-00 30"