Motion
R412006035

AVENTICS
R412006035

Préfiltre - 14 scfm, 3/8 ports BSPP, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI05542365
N° MFRR412006035
Prix457.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006035

Préfiltre - 14 scfm, 3/8 ports BSPP, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI05542365
N° MFRR412006035
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
Prix457.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Préfiltre
  • Débit d’air maximal
    14 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006035 "AS2-FLP-G038-SSS-AC-00 30"