Motion
R412006042

AVENTICS
R412006042

Microfiltre - 12 scfm, 1/4 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05542369
N° MFRR412006042
Prix288.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006042

Microfiltre - 12 scfm, 1/4 ports BSPP, Drain semi-automatique
N° D’ARTICLE MI05542369
N° MFRR412006042
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
Prix288.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Semi-automatique
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    12 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006042 "AS2-FLC-G014-SSS-HO-00 01"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon