Motion
R412006045

AVENTICS
R412006045

Microfiltre - 12 scfm, 3/8 ports BSPP, Drain semi-automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542372
N° MFRR412006045
Prix263.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006045

Microfiltre - 12 scfm, 3/8 ports BSPP, Drain semi-automatique, avec garde
N° D’ARTICLE MI05542372
N° MFRR412006045
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
Prix263.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Semi-automatique
  • Type de drainage
    Semi-automatique
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    12 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006045 "AS2-FLC-G038-PBP-HO-00 01"