Motion
R412006139

AVENTICS
R412006139

Régulateur de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542439
N° MFRR412006139
Prix209.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006139

Régulateur de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542439
N° MFRR412006139
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
Prix209.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS2
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    77 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Définir la plage de pression
    1.45 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
R412006139 AS2-RGP-G014-GAU-020

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté