Motion
R412006142

AVENTICS
R412006142

Régulateur de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542442
N° MFRR412006142
Prix181.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006142

Régulateur de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542442
N° MFRR412006142
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
Prix181.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS2
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    77 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
R412006142 AS2-RGP-G014-GAN-080