Motion
AS2-RGP-G014-GAU-080

AVENTICS
AS2-RGP-G014-GAU-080

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542443
N° MFRAS2-RGP-G014-GAU-080
Prix209.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
AS2-RGP-G014-GAU-080

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI05542443
N° MFRAS2-RGP-G014-GAU-080
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
Prix209.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AS2
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    77 scfm
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    2.9 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi

Aperçu

Description du fabricant
R412006143 AS2-RGP-G014-GAU-080

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté