Motion
R412006571

AVENTICS
R412006571

Filtre à air standard - 1059 scfm, 2 ports BSPP, purge automatique (normalement ouverte)
N° D’ARTICLE MI05542589
N° MFRR412006571
Prix1,474.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006571

Filtre à air standard - 1059 scfm, 2 ports BSPP, purge automatique (normalement ouverte)
N° D’ARTICLE MI05542589
N° MFRR412006571
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
Prix1,474.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 BSPP
  • Poids
    7.45 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    1059 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006571 "MU1-FLS-G200-SSN-AO-08 00"