Motion
R412009001

AVENTICS
R412009001

Filtre à air standard - 275 scfm, 3/4 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542864
N° MFRR412009001
Prix502.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412009001

Filtre à air standard - 275 scfm, 3/4 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), avec garde
N° D’ARTICLE MI05542864
N° MFRR412009001
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
Prix502.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    2.12 lb

Détails

  • Options de bol
    Avec garde
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    275 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412009001 "AS5-FLS-G034-PBP-AO-05 00"