Motion
R412007702

AVENTICS
R412007702

Soupape de décharge - 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI05544190
N° MFRR412007702
Prix103.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412007702

Soupape de décharge - 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI05544190
N° MFRR412007702
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
Prix103.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Pression de consigne maximale
    290 psi
  • Pression minimale réglée
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
R412007702 "VANNE DE SÉCURITÉ G012 - 6 5 BAR"