Motion
R432002369

AVENTICS
R432002369

R432002369
N° D’ARTICLE MI05545186
N° MFRR432002369
Prix9.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432002369

R432002369
N° D’ARTICLE MI05545186
N° MFRR432002369
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
Prix9.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    N° 10–32 UNF

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Téréphtalate de polybutylène
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.65 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Matériau du joint
    NBR
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
R432002369 QR1-S-DWA-D014-1032 1 / PAQUET