Motion
R412010213

AVENTICS
R412010213

Ressort à air - style à double volute, course maximale de 108 mm, série BCP
N° D’ARTICLE MI05545492
N° MFRR412010213
Prix1,166.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010213

Ressort à air - style à double volute, course maximale de 108 mm, série BCP
N° D’ARTICLE MI05545492
N° MFRR412010213
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
Prix1,166.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/4 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    108 mm
  • Hauteur Gamme  
    78 à 180 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    108 mm

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    BSPP
  • Type de filetage du port d’air
    1/4 BSPP
  • Plage de force
    787 à 1956 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Caoutchouc d’épichlorohydrine
  • Série
    BCP
  • Style printanier
    Double collaborateur
  • Plage de température
    -4 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
R412010213 BCE-SA-165-102-DB