Motion
1827001290

AVENTICS
1827001290

Support à épaulement arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série NFPA/ISO, alésage de 40 mm, montage MP2 , matériau forgé en aluminium
N° D’ARTICLE MI05545661
N° MFR1827001290
Prix34.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1827001290

Support à épaulement arrière - À utiliser avec le cylindre pneumatique de la série NFPA/ISO, alésage de 40 mm, montage MP2 , matériau forgé en aluminium
N° D’ARTICLE MI05545661
N° MFR1827001290
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
Prix34.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cylindre
    40 mm

Détails

  • Type de matériel
    Support de manille arrière MP2
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium forgé
  • Type de montage
    MP2

Aperçu

Description du fabricant
1827001290 CM1-MP2-040-M4-N-ISO15552