Motion
0821303819

AVENTICS
0821303819

Microfiltre - 91 scfm, 3/4 ports BSPP, Drainage automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05547493
N° MFR0821303819
Prix1,021.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821303819

Microfiltre - 91 scfm, 3/4 ports BSPP, Drainage automatique (normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI05547493
N° MFR0821303819
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
Prix1,021.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 BSPP
  • Poids
    4.53 lb

Détails

  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Microfiltre
  • Débit d’air maximal
    91 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    21.75 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
0821303819 FILTRE FIN NL6 G 3/4