Motion
0821302810

AVENTICS
0821302810

PRESSION DES PNEUS 0821302810 REG NL6, G1
N° D’ARTICLE MI05547577
N° MFR0821302810
Prix457.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302810

PRESSION DES PNEUS 0821302810 REG NL6, G1
N° D’ARTICLE MI05547577
N° MFR0821302810
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
Prix457.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Accessoires
    sans manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Pneumatiquement
  • Débit d’air
    529.72 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz neutres
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    529.72 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Pression d'alimentation maximale
    20 bars, 290.08 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Manomètre inclus
    Non
  • Fonction de soulagement
    Relâcher l’échappement d’air

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION DES PNEUS 0821302810 REG NL6, G1