Motion
0821302529

AVENTICS
0821302529

Régulateur de précision - 52 scfm, 1/4 BSPP, 7.25 à 232 psi
N° D’ARTICLE MI05547633
N° MFR0821302529
Prix169.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302529

Régulateur de précision - 52 scfm, 1/4 BSPP, 7.25 à 232 psi
N° D’ARTICLE MI05547633
N° MFR0821302529
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
Prix169.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    52 scfm
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION DE PRÉCISION 0821302529 REG NL2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté