Motion
0821302517

AVENTICS
0821302517

0821302517 PRÉCISION RÉG NL2 G1/4 0.5-1
N° D’ARTICLE MI05547642
N° MFR0821302517
Prix169.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302517

0821302517 PRÉCISION RÉG NL2 G1/4 0.5-1
N° D’ARTICLE MI05547642
N° MFR0821302517
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
Prix169.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    52 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    232 psi
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
0821302517 PRÉCISION RÉG NL2 G1/4 0.5-1