Motion
0821302513

AVENTICS
0821302513

PRÉCISION 0821302513 RÉG. SANS MANOMÈTRE NL4
N° D’ARTICLE MI05547645
N° MFR0821302513
Prix198.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302513

PRÉCISION 0821302513 RÉG. SANS MANOMÈTRE NL4
N° D’ARTICLE MI05547645
N° MFR0821302513
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
Prix198.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    211 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 232 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 0821302513 RÉG. SANS MANOMÈTRE NL4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon