Motion
0821302445

AVENTICS
0821302445

RÉGULATEUR DE PRÉCISION 0821302445 G 1/4 .
N° D’ARTICLE MI05547666
N° MFR0821302445
Prix281.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302445

RÉGULATEUR DE PRÉCISION 0821302445 G 1/4 .
N° D’ARTICLE MI05547666
N° MFR0821302445
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
Prix281.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Type d’expert en sinistres
    Mécanique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    15.89 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Universelle
  • Fonction de soulagement
    Relâcher l’échappement d’air
  • Normes respectées
    Convient à ATEX
  • Matériau du joint de soupape
    Caoutchouc acrylonitrile butadiène

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRÉCISION 0821302445 G 1/4 .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté